Panduit Pn14-14r-m | Vòng hạn nylon 1/4 inch 1.050 inch Pk1000 | 39az65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT PN14-14R-M Vòng kỳ hạn Nylon 1/4 inch 1.050 inch PK1000 | AH8YBK 39AZ65

PANDUIT PN14-14R-M Vòng hạn nylon 1/4 inch 1.050 inch PK1000

Trong kho
Khoản mục: AH8YBK phần: PN14-14R-MTham chiếu chéo: 39AZ65

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€977.51 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.05 "
Đường mayTay nắm
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Phạm vi dây18 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểĐường mayKích thước đinh tánPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
Vòng có kỳ hạn PANDUIT P14-10R-C # 10 0.710 Inch PK100 | AH8XYR 39AZ01 P14-10R-Ctrần302 độ F2000V0.71 "Hàn#1018 đến 14 AWG100€88.02
PANDUIT P14-10R-M Vòng có thời hạn trần # 10 0.710 Inch PK1000 | AH8XYT 39AZ02 P14-10R-Mtrần302 độ F2000V0.71 "Hàn#1018 đến 14 AWG1000€336.14
PANDUIT P14-14R-C Vòng thời hạn trần 1/4 Inch 0.910 Inch PK100 | AH8XYU 39AZ03 P14-14R-Ctrần302 độ F2000V0.91 "Hàn1 / 4 "18 đến 14 AWG100€113.27
PANDUIT P14-14R-M Vòng thời hạn trần 1/4 inch 0.910 inch PK1000 | AH8XYV 39AZ04 P14-14R-Mtrần302 độ F2000V0.91 "Hàn1 / 4 "18 đến 14 AWG1000€440.65
PANDUIT P14-56R-C Vòng thời hạn trần 5/16 Inch 0.910 Inch PK100 | AH8XYW 39AZ05 P14-56R-Ctrần302 độ F2000V0.91 "Hàn5 / 16 "16 đến 14 AWG100€96.52
PANDUIT P14-6R-C Vòng có thời hạn trần # 6 0.620 Inch PK100 | AH8XYY 39AZ07 P14-6R-Ctrần302 độ F2000V0.62 "Hàn#616 đến 14 AWG100€76.95
PANDUIT P14-6R-M Vòng thời hạn trần # 6 0.620 Inch PK1000 | AH8XYZ 39AZ08 P14-6R-Mtrần302 độ F2000V0.62 "Hàn#618 đến 14 AWG1000€311.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT PN14-14R-M Vòng hạn nylon 1/4 inch 1.050 inch PK1000
€977.51 /đóng gói