Panduit P14-56r-c | Vòng hạn trần 5/16 inch 0.910 inch Pk100 | 39az05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT P14-56R-C Vòng thời hạn trần 5/16 Inch 0.910 Inch PK100 | AH8XYW 39AZ05

PANDUIT Vòng hạn P14-56R-C Trần 5/16 inch 0.910 inch PK100

Trong kho
Khoản mục: AH8XYW phần: P14-56R-CTham chiếu chéo: 39AZ05
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
€90.77 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Loại cách nhiệttrần
Tối đa Nhiệt độ.302 độ F
Tối đa Vôn2000V
Chiều dài tổng thể0.91 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán5 / 16 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
UPC074983802241
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểĐường mayKích thước đinh tánPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
Vòng có kỳ hạn PANDUIT P14-10R-C # 10 0.710 Inch PK100 | AH8XYR 39AZ01 P14-10R-Ctrần302 độ F2000V0.71 "Hàn#1018 đến 14 AWG100€81.52
PANDUIT P14-10R-M Vòng có thời hạn trần # 10 0.710 Inch PK1000 | AH8XYT 39AZ02 P14-10R-Mtrần302 độ F2000V0.71 "Hàn#1018 đến 14 AWG1000€336.14
PANDUIT P14-14R-C Vòng thời hạn trần 1/4 Inch 0.910 Inch PK100 | AH8XYU 39AZ03 P14-14R-Ctrần302 độ F2000V0.91 "Hàn1 / 4 "18 đến 14 AWG100€113.27
PANDUIT P14-14R-M Vòng thời hạn trần 1/4 inch 0.910 inch PK1000 | AH8XYV 39AZ04 P14-14R-Mtrần302 độ F2000V0.91 "Hàn1 / 4 "18 đến 14 AWG1000€440.65
PANDUIT P14-6R-C Vòng có thời hạn trần # 6 0.620 Inch PK100 | AH8XYY 39AZ07 P14-6R-Ctrần302 độ F2000V0.62 "Hàn#616 đến 14 AWG100€76.95
PANDUIT P14-6R-M Vòng thời hạn trần # 6 0.620 Inch PK1000 | AH8XYZ 39AZ08 P14-6R-Mtrần302 độ F2000V0.62 "Hàn#618 đến 14 AWG1000€311.01
PANDUIT P14-8R-C Vòng có thời hạn trần # 8 0.710 Inch PK100 | AH8XZC 39AZ11 P14-8R-Ctrần302 độ F2000V0.71 "Hàn#816 đến 14 AWG100€73.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Vòng hạn P14-56R-C Trần 5/16 inch 0.910 inch PK100
€90.77 /đóng gói