Panduit P8-10r-q | Nhẫn Hạn Trần #10 1.140 Inch Pk25 | 39az36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT P8-10R-Q Vòng có thời hạn trần # 10 1.140 Inch PK25 | AH8YAE 39AZ36

PANDUIT Vòng hạn P8-10R-Q Bare #10 1.140 Inch PK25

Trong kho
Khoản mục: AH8YAE phần: P8-10R-QTham chiếu chéo: 39AZ36
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
€75.09 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệttrần
Tối đa Nhiệt độ.302 độ F
Tối đa Vôn2000V
Chiều dài tổng thể1.14 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán#10
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
UPC074983870783
Phạm vi dây8 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước đinh tánpkg. Số lượngGiá cả
PANDUIT P8-10R-T Ring Term Bare # 10 1.140 Inch PK200 | AH8YAF 39AZ37 P8-10R-T1.14 "#10200€276.35
PANDUIT P8-14R-Q Vòng thời hạn trần 1/4 inch 1.140 inch PK25 | AH8YAG 39AZ38 P8-14R-Q1.14 "1 / 4 "25€80.81
PANDUIT P8-14R-T Vòng thời hạn trần 1/4 inch 1.140 inch PK200 | AH8YAH 39AZ39 P8-14R-T1.14 "1 / 4 "200€288.89
PANDUIT P8-38R-Q Vòng thời hạn trần 3/8 Inch 1.250 Inch PK25 | AH8YAJ 39AZ40 P8-38R-Q1.25 "3 / 8 "25€82.56
Vòng thời hạn PANDUIT P8-56R-Q Trần 5/16 Inch 1.250 Inch PK25 | AH8YAK 39AZ41 P8-56R-Q1.25 "5 / 16 "25€79.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Vòng hạn P8-10R-Q Bare #10 1.140 Inch PK25
€75.09 /đóng gói