Panduit P4-38r-t | Vòng hạn trần 3/8 inch 1.460 inch Pk200 | 39az24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT P4-38R-T Vòng thời hạn trần 3/8 Inch 1.460 Inch PK200 | AH8XZR 39AZ24

PANDUIT Vòng hạn P4-38R-T Trần 3/8 inch 1.460 inch PK200

Trong kho
Khoản mục: AH8XZR phần: P4-38R-TTham chiếu chéo: 39AZ24
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
€530.16 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệttrần
Tối đa Nhiệt độ.302 độ F
Tối đa Vôn2000V
Chiều dài tổng thể1.46 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán3 / 8 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
UPC07498387063
Phạm vi dây4 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước đinh tánpkg. Số lượngGiá cả
PANDUIT P4-14R-E Vòng thời hạn trần 1/4 Inch 1.400 Inch PK20 | AH8XZN 39AZ21 P4-14R-E1.4 "1 / 4 "20€92.27
PANDUIT P4-14R-T Thời hạn vòng trần 1/4 inch 1.400 inch PK200 | AH8XZP 39AZ22 P4-14R-T1.4 "1 / 4 "200€492.79
PANDUIT P4-38R-E Vòng thời hạn trần 3/8 Inch 1.460 Inch PK20 | AH8XZQ 39AZ23 P4-38R-E1.46 "3 / 8 "20€85.35
Vòng thời hạn PANDUIT P4-56R-E Trần 5/16 Inch 1.460 Inch PK20 | AH8XZT 39AZ25 P4-56R-E1.46 "5 / 16 "20€91.77
Vòng thời hạn PANDUIT P4-56R-T Trần 5/16 Inch 1.460 Inch PK200 | AH8XZU 39AZ26 P4-56R-T1.46 "5 / 16 "200€474.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Vòng hạn P4-38R-T Trần 3/8 inch 1.460 inch PK200
€530.16 /đóng gói