Panduit P18-8r-m | Nhẫn Hạn Trần #8 0.710 Inch Pk1000 | 39az19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT P18-8R-M Vòng thời hạn trần # 8 0.710 Inch PK1000 | AH8XZL 39AZ19

PANDUIT Vòng hạn P18-8R-M Bare #8 0.710 Inch PK1000

Trong kho
Khoản mục: AH8XZL phần: P18-8R-MTham chiếu chéo: 39AZ19
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
€313.99 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệttrần
Tối đa Nhiệt độ.302 độ F
Tối đa Vôn2000V
Chiều dài tổng thể0.71 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán#8
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Phạm vi dây22 đến 16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước đinh tánPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
Vòng có kỳ hạn PANDUIT P18-10R-C # 10 0.710 Inch PK100 | AH8XZE 39AZ13 P18-10R-C0.71 "#1022 đến 18 AWG100€83.49
PANDUIT P18-10R-M Vòng thời hạn trần # 10 0.710 Inch PK1000 | AH8XZF 39AZ14 P18-10R-M0.71 "#1022 đến 16 AWG1000€315.39
PANDUIT P18-6R-C Vòng có thời hạn trần # 6 0.620 Inch PK100 | AH8XZH 39AZ16 P18-6R-C0.62 "#622 đến 16 AWG100€78.03
PANDUIT P18-6R-M Vòng thời hạn trần # 6 0.620 Inch PK1000 | AH8XZJ 39AZ17 P18-6R-M0.62 "#622 đến 16 AWG1000€329.21
PANDUIT P18-8R-C Vòng có thời hạn trần # 8 0.710 Inch PK100 | AH8XZK 39AZ18 P18-8R-C0.71 "#822 đến 16 AWG100€69.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Vòng hạn P18-8R-M Bare #8 0.710 Inch PK1000
€313.99 /đóng gói