Panduit Mlt2h-lp316 | Dây Buộc Cáp 7.9 Inch Bạc - Pk50 | 2cmt1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT MLT2H-LP316 Buộc cáp 7.9 inch Bạc - Gói 50 | AB9EXT 2CMT1

PANDUIT Thanh giằng cáp MLT2H-LP316 Bạc 7.9 inch - Gói 50 thanh

Trong kho
Khoản mục: AB9EXT phần: MLT2H-LP316Tham chiếu chéo: 2CMT1
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
€140.71 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp
Vật liệu cơ bảnKim loại
MàuGói Bạc
Thiết kếĐầu bi tự khóa
Nhiệm vụNhiệm vụ cực nặng
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Chiều dài7.9 "
Vật chất316 thép không gỉ
Tối đa Gói Dia.2"
Có thể phát hiện kim loại
Nhiệt độ. Phạm vi-112 độ đến 1000 độ F
Độ bền kéo450 lb
bề dầy0.01 "
Mã công cụG / H
Loại UL2
UPC074983543861
Chiều rộng0.31 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtVật liệu cơ bảnMàuTối đa Gói Dia.Có thể phát hiện kim loạiNhiệt độ. Phạm viĐộ bền kéobề dầypkg. Số lượngGiá cả
Dây cáp PANDUIT SG450HG-Q 18.6 inch Natural - Gói 25 | AB2DZH 1LEX5 SG450HG-QNylonNylonTự nhiên5.2 "Không-75 độ đến 185 độ F175 lb0.068 "25€42.84
Dây cáp PANDUIT SG450HG-Q0 18.6 inch Đen - Gói 25 | AB2DZJ 1LEX6 SG450HG-Q0NylonNylonĐen5.2 "Không-75 độ đến 185 độ F175 lb0.068 "25€48.46
Dây cáp PANDUIT MLT2H-LP Bạc 7.9 inch - Gói 50 | AB9EXK 2CMR3 MLT2H-LP304 thép không gỉKim loạiGói Bạc2"-112 độ đến 1000 độ F450 lb0.01 "50€127.88
Dây cáp PANDUIT MLT4H-LP Bạc 14.3 inch - Gói 50 | AB9EXL 2CMR4 MLT4H-LP304 thép không gỉKim loạiGói Bạc4"-112 độ đến 1000 độ F450 lb0.01 "50€162.09
Dây cáp PANDUIT MLT6H-LP Bạc 20.5 inch - Gói 50 | AB9EXM 2CMR5 MLT6H-LP304 thép không gỉKim loạiGói Bạc6"-112 độ đến 1000 độ F450 lb0.01 "50€199.63
PANDUIT MLT4H-LP316 Buộc cáp 14.3 inch Bạc - Gói 50 | AB9EXU 2CMT2 MLT4H-LP316316 thép không gỉKim loạiGói Bạc4"-112 độ đến 1000 độ F450 lb0.01 "50€169.47
PANDUIT MLT6H-LP316 Buộc cáp 20.5 inch bạc - Gói 50 | AB9EXV 2CMT3 MLT6H-LP316316 thép không gỉKim loạiGói Bạc6"-112 độ đến 1000 độ F450 lb0.01 "50€210.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Thanh giằng cáp MLT2H-LP316 Bạc 7.9 inch - Gói 50 thanh
€140.71 /đóng gói