Panduit F87-25-c | Ferrule 1 Awg Không cách nhiệt 31/32 Inch Pk100 | 39ax52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT F87-25-C Ferrule 1 AWG Không cách điện 31/32 Inch PK100 | AH8XRW 39AX52

PANDUIT F87-25-C Ferrule 1 AWG 31/32 Inch PK100 không cách điện

Trong kho
Khoản mục: AH8XRW phần: F87-25-CTham chiếu chéo: 39AX52
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
€412.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckhâu sắt
Vật liệu kết nốiĐóng hộp
Độ dài chèn31 / 32 "
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệttrần
Tối đa Nhiệt độ.302 độ F
Chiều dài tổng thể0.98 "
Phạm vi dây1 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
PANDUIT F78-10-M Ferrule 16 AWG không cách điện 13/32 inch PK1000 | AH8XRK 39AX42 F78-10-Mtrần302 độ F0.39 "16 AWG1000€179.12
PANDUIT F80-10-M Ferrule 14 AWG không cách điện 13/32 inch PK1000 | AH8XRL 39AX43 F80-10-Mtrần302 độ F0.39 "14 AWG1000€184.42
PANDUIT F80-12-M Ferrule 14 AWG không cách điện 15/32 inch PK1000 | AH8XRM 39AX44 F80-12-Mtrần302 độ F0.47 "14 AWG1000€203.82
PANDUIT F82-12-M Ferrule 10 AWG không cách điện 15/32 Inch PK1000 | AH8XRN 39AX45 F82-12-Mtrần302 độ F0.47 "10 AWG1000€277.08
PANDUIT F82-15-M Ferrule 10 AWG Không cách điện 19/32 Inch PK1000 | AH8XRP 39AX46 F82-15-Mtrần302 độ F0.59 "10 AWG1000€504.07
PANDUIT F83-12-D Ferrule 8 AWG không cách điện 15/32 Inch PK500 | AH8XRQ 39AX47 F83-12-Dtrần302 độ F0.47 "8 AWG500€214.99
PANDUIT F83-15-D Ferrule 8 AWG không cách điện 19/32 Inch PK500 | AH8XRR 39AX48 F83-15-Dtrần302 độ F0.59 "8 AWG500€318.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT F87-25-C Ferrule 1 AWG 31/32 Inch PK100 không cách điện
€412.69 /đóng gói