Panduit Dnf18-250-m | Nữ Ngắt Kết Nối Đỏ 22-18awg Pk1000 | 39ay60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT DNF18-250-M Nữ Ngắt Đỏ 22-18AWG PK1000 | AH8XWY 39AY60

PANDUIT DNF18-250-M Nữ Ngắt kết nối Đỏ 22-18AWG PK1000

Trong kho
Khoản mục: AH8XWY phần: DNF18-250-MTham chiếu chéo: 39AY60
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
€768.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Thùng Bên trong Dia.0.074 "
Vật liệu kết nốiĐồng thau mạ
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtMột phần
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.194 độ F
Tối đa Vôn300V
Chiều dài tổng thể0.81 "
Đường mayThùng có tay
Kích thước tab0.032 "x 0.250"
UPC07498382703
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi dâyThùng Bên trong Dia.Vật liệu cách nhiệtLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểĐường maypkg. Số lượngGiá cả
TRÁI CÂY D10-250-D Nữ Ngắt Kết Nối Trần 12-10AWG PK500 | AH8XVU 39AY33 D10-250-D12 đến 10 AWG0.12 "Không áp dụngtrần302 độ F2000V0.72 "Thùng có tay500€334.02
PANDUIT D10-250-L Nữ Ngắt kết nối Trần 12-10AWG PK50 | AH8XVV 39AY34 D10-250-L12 đến 10 AWG0.12 "Không áp dụngtrần302 độ F2000V0.72 "Thùng có tay50€92.58
TRÁI CÂY D14-250-C Nữ Ngắt kết nối Trần 16-14AWG PK100 | AH8XVW 39AY35 D14-250-C16 đến 14 AWG0.085 "Không áp dụngtrần302 độ F2000V0.66 "Thùng có tay100€101.19
PANDUIT D14-250-M Nữ Ngắt kết nối Trần 16-14AWG PK1000 | AH8XVX 39AY36 D14-250-M16 đến 14 AWG0.085 "Không áp dụngtrần302 độ F2000V0.66 "Thùng có tay1000€379.93
PANDUIT DNF10-250FIB-D Nữ Ngắt kết nối Màu vàng 12-10AWG PK500 | AH8XVZ 39AY38 DNF10-250FIB-D12 đến 10 AWG0.129 "FullNylon221 độ F600V0.96 "mông500€558.77
TRÁI CÂY DNF10-250FIB-L Nữ Ngắt Kết Nối Màu Vàng 12-10AWG PK50 | AH8XWA 39AY39 DNF10-250FIB-L12 đến 10 AWG0.129 "FullNylon221 độ F600V0.96 "mông50€95.24
PANDUIT DNF10-250FI-D Nữ Ngắt kết nối Màu vàng 12-10AWG PK500 | AH8XWB 39AY40 DNF10-250FI-D12 đến 10 AWG0.129 "FullNylon221 độ F600V0.95 "Thùng có tay500€596.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT DNF18-250-M Nữ Ngắt kết nối Đỏ 22-18AWG PK1000
€768.25 /đóng gói