vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cáp BC4LH-S25-L PANDUIT BC15.5LH-S50-L Tự nhiên 9 inch - Gói 2 | AB5FBK XNUMXCNDXNUMX

PANDUIT Dây buộc cáp BC4LH-S25-L Tự nhiên 15.5 inch - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AB9FBK phần: BC4LH-S25-LTham chiếu chéo: 2CND5
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
€97.62 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBuộc cáp nhẹ
Vật liệu cơ bảnNylon
MàuTự nhiên
Thiết kếKim loại Barb
Nhiệm vụHeavy Duty
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Chiều dài15.5 "
Vật chấtNylon 6.6
Tối đa Gói Dia.4"
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Kích thước lỗ lắp1/4
Phong cách gắn kếtGắn đầu
Nhiệt độ. Phạm vi-76 độ đến 185 độ F
Độ bền kéo120 Lbs.
bề dầy0.065 "
Mã công cụGTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH
Loại UL2
Chiều rộng0.275 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Gói Dia.Vật liệu cơ bảnMàuCó thể phát hiện kim loạiNhiệt độ. Phạm viĐộ bền kéobề dầyMã công cụpkg. Số lượngGiá cả
Dây cáp PANDUIT SG350LHG-Q 15.3 inch Natural - Gói 25 | AB2DZD 1LEX1 SG350LHG-Q4.13 "NylonTự nhiênKhông-75 độ đến 185 độ F120 Lbs.0.064 "F25€44.15
Dây cáp PANDUIT SG350LHG-Q0 15.3 inch Đen - Gói 25 | AB2DZE 1LEX2 SG350LHG-Q04.13 "NylonĐenKhông-75 độ đến 185 độ F120 Lbs.0.064 "F25€48.96
Dây cáp PANDUIT MRT4LH-L4 18.5 inch Bạc - Gói 50 | AB9EYB 2CMT9 MRT4LH-L44"Kim loạiGói Bạc-112 độ đến 1000 độ F225 lb0.01 "I50€160.28
Dây cáp PANDUIT MRS2LH-L4 12.2 inch Bạc - Gói 50 | AB9EYH 2CMU6 MRS2LH-L42"Kim loạiGói Bạc-112 độ đến 1000 độ F225 lb0.01 "I50€143.82
Cáp BT2LH-L PANDUIT BT8.7LH-L Tự nhiên 50 inch - Gói 9 | AB2FAL 1CNAXNUMX BT2LH-L2"NylonTự nhiênKhông-76 độ đến 185 độ F120 Lbs.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50€51.10
Dây cáp BT2LH-L0 PANDUIT BT8.7LH-L50 9 inch Đen - Gói 2 | AB2FAM XNUMXCNAXNUMX BT2LH-L02"NylonĐenKhông-76 độ đến 185 độ F120 Lbs.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50€65.99
Cáp BT2LH-TL PANDUIT BT8.7LH-TL Tự nhiên 250 inch - Gói 9 | AB2FAN 3CNAXNUMX BT2LH-TL2"NylonTự nhiênKhông-76 độ đến 185 độ F120 Lbs.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH250€186.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Dây buộc cáp BC4LH-S25-L Tự nhiên 15.5 inch - Gói 50
€97.62 /đóng gói