PALMGREN 9684488 Cưa vòng, Cột kép, Tự động, Kích thước 14 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cưa |
Chiều dài lưỡi | 180 " |
Bề dày của một thanh gươm | 0.043 " |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 1 5 / 16 " |
Động cơ làm mát HP | 1/6 mã lực |
Chiều cao | 78 " |
Động cơ thủy lực HP | 1 hp |
Động cơ HP | 5 HP |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 230V |
Mô hình | Chiều dài lưỡi | Độ rộng của lưỡi kiếm | Động cơ làm mát HP | Chiều cao | Động cơ thủy lực HP | Động cơ HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9684487 | 154 21 / 64 " | 1 5 / 16 " | 1/6 mã lực | 67 " | 1 hp | 5 HP | €87,004.91 | RFQ
|
9684481 | 153 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 1/8 mã lực | 67 " | 1 hp | 3 hp | €68,347.36 | RFQ
|
9684489 | 214 1 / 2 " | 1 9 / 16 " | 1/4 mã lực | 88 " | 2 hp | 7.5 HP | €100,062.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.