PALMGREN 9684487 Cưa vòng, Loại cột, Tự động, 4HP, Kích thước 12 x 12 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cưa |
Chiều dài lưỡi | 154 21 / 64 " |
Tốc độ lưỡi | 98 đến 279 giây/phút |
Tốc độ lưỡi (SFPM) | 98.43 - 278.88 |
Bề dày của một thanh gươm | 0.043 " |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 1 5 / 16 " |
Động cơ làm mát HP | 1/6 mã lực |
Chiều dài cắt (In.) | 0.39 " |
Công suất cắt Hình chữ nhật | 11-13 / 16 " |
Vòng công suất cắt | 11-13 / 16 " |
Nuôi | 15-3 / 4 " |
Chiều cao | 67 " |
Động cơ thủy lực HP | 1 hp |
Tối đa Chiều dài lưỡi | 154-21 / 64 " |
Động cơ HP | 5 HP |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 230V |
Trọng lượng tàu (kg) | 1750.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 170.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 220.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 210.82 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.