PALMGREN 9683115 Cưa vòng cắt gỗ/kim loại, kiểu đứng, kiểu sàn, cỡ 15 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cưa |
Chiều dài lưỡi | 114 " |
Tốc độ lưỡi | 45, 65, 90, 110,155, 215, 3000S fpm |
Bề dày của một thanh gươm | 0.035 " |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 3/16 đến 3/4 " |
Chiều cao | 78 |
Giai đoạn | 1 |
bảng Kích | 15 x 15 " |
Họng sâu | 15 " |
điện áp | 115 / 230V |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài lưỡi | Độ rộng của lưỡi kiếm | Chiều cao | Họng sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9683118 | 133 " | 3/16 đến 1 " | 80 | 18 " | €5,012.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.