PALMGREN 9680222 Máy khoan, Đầu bánh răng, Nguồn điện, Đặt sàn, 230V, 4HP, 3PH, Kích thước 30 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy khoan đầu bánh răng |
Cột Dia. | 7 7 / 8 " |
Độ sâu | 44 " |
Chiều cao | 97 " |
Bơm nước làm mát động cơ HP | 0.054 hp |
Động cơ HP | 3/4 mã lực |
Số bước | 18 |
Tốc độ trục chính | 50 đến 2090RPM |
Kích thước khe chữ T | 3 / 4 " |
Phạm vi làm việc | 14.75 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước cơ sở | Độ sâu | Chiều cao | Động cơ HP | đường kính lông ngỗng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680224 | 20 5/8 x 13 13/16 " | 23 " | 51 " | 1 1/2 đến 2 mã lực | 2" | €5,956.36 | RFQ
| |
9680223 | 22 5/8 x 15 3/4 " | 25 " | 82 " | 1 1/2 đến 2 mã lực | 2 23 / 64 " | €7,674.55 | RFQ
| |
9680212 | 16 x 20 " | 28 " | 80 " | - | 2 61 / 64 " | €11,196.82 | RFQ
| |
9680225 | 17 3/4 x 26 " | 28 " | 86.5 " | 2 đến 3 hp | 2 61 / 64 " | €10,270.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.