PALMGREN 9680212 Máy khoan, Đầu bánh răng, 240V, 2HP, Kích thước 22 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy khoan đầu bánh răng |
Kích thước cơ sở | 16 x 20 " |
Kích thước kẹp | 5 / 8 " |
Cột Dia. | 4 1 / 2 " |
Độ sâu | 28 " |
Loại ổ | Đầu bánh răng |
Chiều cao | 80 " |
đường kính lông ngỗng | 2 61 / 64 " |
Tốc độ trục chính | 95 đến 3200RPM |
Kích thước khe bàn | 1 / 2 " |
Bàn làm việc bề mặt | 16 3/4 x 17 1/2 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước cơ sở | Độ sâu | Chiều cao | Động cơ HP | đường kính lông ngỗng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680224 | 20 5/8 x 13 13/16 " | 23 " | 51 " | 1 1/2 đến 2 mã lực | 2" | €5,956.36 | RFQ
| |
9680223 | 22 5/8 x 15 3/4 " | 25 " | 82 " | 1 1/2 đến 2 mã lực | 2 23 / 64 " | €7,674.55 | RFQ
| |
9680225 | 17 3/4 x 26 " | 28 " | 86.5 " | 2 đến 3 hp | 2 61 / 64 " | €10,270.43 | RFQ
| |
9680222 | - | 44 " | 97 " | 3/4 mã lực | - | €28,014.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.