Palmgren 9612302 | Máy khoan ép Vise có vấu, kích thước 3 inch | 4kxe5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy ép mũi khoan PALMGREN 9612302 có vấu, kích thước 3 inch | AD8LWP 4KXE5 / 320

PALMGREN 9612302 Bàn kẹp máy khoan có vấu, kích thước 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8LWP phần: 9612302Tham chiếu chéo: 4KXE5 / 320
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
€216.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan nhấn Vise
Giường / Căn cứ0.001 "
Lệch hàm0.002 "Ở 2000 lbs
Hàm mở3"
Hàm tấm0.002 "
Loại hàmRãnh
Hàm rộng3"
Chiều cao tổng thể2.625 "
Chiều dài tổng thể6.75 "
Họng sâu1 1 / 2 "
UPC726896123028

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.42
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8205700060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm mởHàm rộngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểHọng sâuGiá cả
PALMGREN 9612153 Máy ép mũi khoan có vấu, kích thước 1.75 inch | AD8LWN 4KXE4 / 120 96121531 1 / 2 "1 3 / 4 "1 15 / 16 "4 5 / 16 "1"€161.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMGREN 9612302 Bàn kẹp máy khoan có vấu, kích thước 3 inch
€216.22 /đơn vị