Palmgren 9612153 | Máy khoan ép Vise có vấu, kích thước 1.75 inch | 4kxe4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PALMGREN 9612153 Máy ép mũi khoan có vấu, kích thước 1.75 inch | AD8LWN 4KXE4 / 120

PALMGREN 9612153 Bàn kẹp máy khoan có vấu, kích thước 1.75 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8LWN phần: 9612153Tham chiếu chéo: 4KXE4 / 120
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
€161.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan nhấn Vise
Giường / Căn cứ0.001 "
Lệch hàm0.002 "Ở 2000 lbs
Hàm mở1 1 / 2 "
Hàm tấm0.002 "
Loại hàmRãnh
Hàm rộng1 3 / 4 "
Chiều cao tổng thể1 15 / 16 "
Chiều dài tổng thể4 5 / 16 "
Họng sâu1"
UPC726896121536

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8205700060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm mởHàm rộngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểHọng sâuGiá cả
Máy ép mũi khoan PALMGREN 9612302 có vấu, kích thước 3 inch | AD8LWP 4KXE5 / 320 96123023"3"2.625 "6.75 "1 1 / 2 "€216.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMGREN 9612153 Bàn kẹp máy khoan có vấu, kích thước 1.75 inch
€161.99 /đơn vị