Palmgren 9611253 | Vise góc, kích thước 2.5 inch | 4kxe2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PALMGREN 9611253 Vise góc, kích thước 2.5 inch | AD8LWL 4KXE2 / 0

PALMGREN 9611253 Kềm góc, Kích thước 2.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8LWL phần: 9611253Tham chiếu chéo: 4KXE2 / 0
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
€300.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc Kềm
Căn cứđã sửa
Giường / Căn cứ0.001 "
Lệch hàm0.002 "Ở 2000 lbs
Hàm mở2 1 / 2 "
Hàm tấm0.002 "
Loại hàmRãnh
Hàm rộng2 7 / 16 "
Chiều cao tổng thể3.437 "
Chiều dài tổng thể9"
Họng sâu1 1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.51
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8466208065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCăn cứChiều cao tổng thểGiá cả
PALMGREN 9611255 Vise góc có đế, kích thước 2.5 inch | AD8LWM 4KXE3 / 000B 9611255Xoay4 9 / 16 "€344.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMGREN 9611253 Kềm góc, Kích thước 2.5 inch
€300.55 /đơn vị