Hamilton R-wh-6p | Bánh xe đẩy tấm cứng 1200 Lb 6 inch Dia. | 5vg67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-WH-6P Đường kính 1200 Lb 6 inch | AE6VPH 5VG67

HAMILTON Bánh xe tấm cứng R-WH-6P Đường kính 1200 Lb 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6VPH phần: R-WH-6PTham chiếu chéo: 5VG67
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
€94.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster tấm cứng
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng có phanh
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiHiện tượng
Đồng hồ đo độ cứng90 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungmen xám
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng1200 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể7.5 "
Kích thước tấm4 x 4-1 / 2 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Bánh xe thay thếMfr. Số W-620-P-3/4
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 300 độ F
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe6"
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8302200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhkhung Vật liệuPhanh Caster Bao gồmDải đánh giá tải trọng CasterKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngTải Xếp hạngKhông đánh dấuKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểGiá cả
Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-WH-6SPB Đường kính 960 Lb 6 inch | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBThép giảKhông300 đến 999 lb.3 x 3 "960 lb2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€174.54
Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-WH-8SPB Đường kính 1200 Lb 8 inch | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBThépKhông1000 đến 2999 lb.3 x 3 "1200 lb2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€197.47
Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-WH-4DB Đường kính 750 Lb 4 inch | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBThépKhông300 đến 999 lb.3 x 3 "750 lb2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€125.87
Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-WH-4MB Đường kính 1000 Lb 4 inch | AE6VPC 5VG55 R-WH-4MBThép1000 đến 2999 lb.3 x 3 "1000 lbKhông2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€102.95
Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-WH-4P Đường kính 800 Lb 4 inch | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PThép300 đến 999 lb.3 x 3 "800 lb2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€84.75
Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-WH-6DB Đường kính 1250 Lb 6 inch | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBThépKhông1000 đến 2999 lb.3 x 3 "1250 lb2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.85
Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-WH-6FSB Đường kính 2000 Lb 6 inch | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBThépKhông1000 đến 2999 lb.3 x 3 "2000 lbKhông2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€124.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAMILTON Bánh xe tấm cứng R-WH-6P Đường kính 1200 Lb 6 inch
€94.08 /đơn vị