Palmetto Packing Chekseals 981 | Phốt trục Môi hướng trục 2-3/4" - Pk6 | 12n758 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÓNG GÓI PALMETTO Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 2-3/4 - Pack Of 6 | AA4JAC 12N758

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 2-3 / 4 "- Gói 6

Trong kho
Khoản mục: AA4JAC phần: Chekseals 981Tham chiếu chéo: 12N758
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
€71.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhốt trục
Mã nội dung quan trọngNBR
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Con dấu lỗ khoan (In.)3-23/64
Vật liệu con dấuNitrile
Loại con dấuMôi trục
Độ dày của ghế0.50 "
Kích thước trục2-3 / 4 Trong.
Số con dấu tiêu chuẩn của ngành981

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS4016931050
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 1/4" - Pack Of 6 | AA4HZP 12N746 má 981€32.89
ĐÓNG GÓI PALMETTO Chekseals 981 Chekseal 981 Trục Seal, Axial Lip, 3/8 Inch - Gói 6 | AA4HZQ 12N747 má 981€34.73
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 1/2" - Pack Of 6 | AA4HZR 12N748 má 981€36.65
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 5/8" - Pack Of 6 | AA4HZT 12N749 má 981€33.64
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 3/4" - Pack Of 6 | AA4HZU 12N750 má 981€39.41
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 1" - Pack of 6 | AA4HZV 12N751 má 981€42.41
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 1-1/4" - Pack Of 6 | AA4HZW 12N752 má 981€45.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 2-3 / 4 "- Gói 6
€71.27 /đơn vị