Palmetto Packing Chekseals 981 | Phốt trục Môi hướng trục 3/8" - Pk6 | 12n747 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÓNG GÓI PALMETTO Chekseals 981 Chekseal 981 Trục Seal, Axial Lip, 3/8 Inch - Gói 6 | AA4HZQ 12N747

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Shaft Seal, Axial Lip, 3/8 inch - Gói 6

Trong kho
Khoản mục: AA4HZQ phần: Chekseals 981Tham chiếu chéo: 12N747
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
€34.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhốt trục
Mã nội dung quan trọngNBR
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Con dấu lỗ khoan (In.)57/64
Vật liệu con dấuNitrile
Loại con dấuMôi trục
Độ dày của ghế0.25 "
Kích thước trục3/8 Trong.
Số con dấu tiêu chuẩn của ngành981

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS4016931050
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Palmetto Packing CHEKSEAL 981 là phớt chặn môi hướng trục, tự điều chỉnh được gắn trên trục, được sử dụng rộng rãi trong các trục, ổ trục và khớp xoay để làm chệch hướng các chất gây ô nhiễm và tránh thất thoát chất bôi trơn.
  • Nó có một môi bản lề linh hoạt gắn chặt trục với mặt xuyên tâm và không yêu cầu bất kỳ gia công đặc biệt nào để vừa khít với trục.
  • Phớt môi dễ lắp đặt này được làm từ cao su nitril có độ đàn hồi cao & có thể dễ dàng kéo căng qua các vật cản của trục. Lực căng tự nhiên của cao su giúp con dấu giữ cố định vị trí của nó trong khi trục quay.
  • Nó có thể tự động xả mỡ thừa trong quá trình nạp lại và hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ từ -20 đến 225 độ F.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 1/4" - Pack Of 6 | AA4HZP 12N746 má 981€32.89
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 1/2" - Pack Of 6 | AA4HZR 12N748 má 981€36.65
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 5/8" - Pack Of 6 | AA4HZT 12N749 má 981€33.64
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 3/4" - Pack Of 6 | AA4HZU 12N750 má 981€39.41
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 1" - Pack of 6 | AA4HZV 12N751 má 981€42.41
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 1-1/4" - Pack Of 6 | AA4HZW 12N752 má 981€45.65
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 1-1/2" - Pack Of 6 | AA4HZX 12N753 má 981€52.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Shaft Seal, Axial Lip, 3/8 inch - Gói 6
€34.73 /đơn vị