Palmetto Packing Chekseals 981 | Phốt trục, Vành chặn trục 1-3/4" - Pk6 | 12n754 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÓNG GÓI PALMETTO Chekseals 981 Shaft Seal, Axial Lip 1-3/4 - Pack Of 6 | AA4HZY 12N754

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Trục Seal, Axial Lip 1-3 / 4 "- Gói 6

Trong kho
Khoản mục: AA4HZY phần: Chekseals 981Tham chiếu chéo: 12N754
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
€58.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhốt trục
Mã nội dung quan trọngNBR
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Con dấu lỗ khoan (In.)2-23/64
Vật liệu con dấuNitrile
Loại con dấuMôi trục
Độ dày của ghế0.375 "
Kích thước trục1-3 / 4 Trong.
Số con dấu tiêu chuẩn của ngành981

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS4016931050
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Palmetto Packing 981 Chekseal là phớt môi hướng trục tự điều chỉnh được thiết kế để loại bỏ các chất gây ô nhiễm như nước, bụi bẩn, bụi và bùn. Nó cũng được sử dụng như một con dấu để ngăn chặn sự mất mát của chất bôi trơn nhớt và mỡ nặng.
  • Nó có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng bao gồm vòng bi, khớp xoay, bánh xe, van quay, động cơ, máy bơm, máy trộn, máy thổi và quạt.
  • Chekseal này được làm bằng cao su đàn hồi cao, có thể kéo dài và điều chỉnh để phù hợp với bề mặt của trục. Nó đảm bảo hiệu suất trơn tru trong quá trình tái tra mỡ bằng cách tự động xả mỡ thừa.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 1/4" - Pack Of 6 | AA4HZP 12N746 má 981€32.89
ĐÓNG GÓI PALMETTO Chekseals 981 Chekseal 981 Trục Seal, Axial Lip, 3/8 Inch - Gói 6 | AA4HZQ 12N747 má 981€34.73
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 1/2" - Pack Of 6 | AA4HZR 12N748 má 981€36.65
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 5/8" - Pack Of 6 | AA4HZT 12N749 má 981€33.64
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 3/4" - Pack Of 6 | AA4HZU 12N750 má 981€39.41
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 1" - Pack of 6 | AA4HZV 12N751 má 981€42.41
PALMETTO ĐÓNG GÓI Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 1-1/4" - Pack Of 6 | AA4HZW 12N752 má 981€45.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Trục Seal, Axial Lip 1-3 / 4 "- Gói 6
€58.63 /đơn vị