Palmetto Packing 5080 | Con dấu đóng gói 1/2 inch vuông 25 feet | 4vkt6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÓNG GÓI PALMETTO 5080 Con dấu đóng gói 1/2 inch vuông 25 feet | AD9WJG 4VKT6

PALMETTO PACKING 5080 Con dấu đóng gói 1/2 inch vuông 25 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9WJG phần: 5080Tham chiếu chéo: 4VKT6
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
€392.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-400 đến 650 F
MàuXám sáng bóng
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài25ft.
Vật chấtĐóng gói Graphite linh hoạt với các góc carbon
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)1200
Tối đa Áp suất cho van (PSI)3500
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)6000
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)1200
Phạm vi pH0 để 14
Square1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS5911900040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiSquareGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5080 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AD9WHR 4VKR1 50805ft.1 / 4 "€53.51
ĐÓNG GÓI PALMETTO 5080 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 10 feet | AD9WHT 4VKR2 508010ft.1 / 4 "€97.82
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5080 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 25 feet | AD9WHU 4VKR3 508025ft.1 / 4 "€194.15
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5080 Con dấu đóng gói 5/16 inch vuông 5 feet | AD9WHV 4VKR4 50805ft.5 / 16 "€69.59
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5080 Con dấu đóng gói 5/16 inch vuông 10 feet | AD9WHW 4VKR5 508010ft.5 / 16 "€136.11
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5080 Con dấu đóng gói 5/16 inch vuông 25 feet | AD9WHX 4VKR6 508025ft.5 / 16 "€274.40
PALMETTO ĐÓNG GÓI 5080 Con dấu đóng gói 3/8 inch vuông 5 feet | AD9WHY 4VKR7 50805ft.3 / 8 "€91.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING 5080 Con dấu đóng gói 1/2 inch vuông 25 Feet
€392.06 /đơn vị