Bussmann Sl-30 | Cầu chì 30a Sl 125vac Bắt vít Pk4 | 6f465 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì cắm BUSSMANN SL-30, trễ thời gian, 30 A, 125V AC | AE8QWJ 6F465

BUSSMANN Cầu chì cắm SL-30, trễ thời gian, 30 A, 125V AC

Trong kho
Khoản mục: AE8QWJ phần: SL-30Tham chiếu chéo: 6F465

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
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
€3.84 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm cầu chì
Vật liệu cơ thể gốm sứ
Phong cách cơ thểBắt vít (Loại S)
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould và Littelfuse Loại SL
Cầu chì Amps30
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt10kA ở 125 VAC
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độThời gian trễ
Xếp hạng điện áp125 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)3.18
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểCầu chì AmpsXếp hạng ngắtpkg. Số lượngGiá cả
Cầu chì cắm BUSSMANN SL-15, trễ thời gian, 15 A, 125V AC | AE8QWG 6F462 SL-15Bắt vít (Loại S)1510kA ở 125 VAC4€3.84
Cầu chì cắm BUSSMANN SL-20, trễ thời gian, 20 A, 125V AC | AE8QWH 6F463 SL-20Bắt vít (Loại S)2010kA ở 125 VAC4€3.84
Cầu chì cắm BUSSMANN SL-25, trễ thời gian, 25 A, 125V AC | BC7VTW SL-25Thân tròn-10KA1€3.84
Cầu chì cắm BUSSMANN SL-25PK4, Thời gian trễ, 25 A, 125V AC, Gói 4 | BC8QRR SL-25PK4---1€19.82
Cầu chì cắm BUSSMANN SL-30PK4, Thời gian trễ, 30 A, 125V AC, Gói 4 | BD2LZW SL-30PK4---1€19.82
Cầu chì cắm BUSSMANN SL-20PK4, Thời gian trễ, 20 A, 125V AC, Gói 4 | BD2UMW SL-20PK4---1€19.82
Cầu chì cắm BUSSMANN SL-15PK4, Bộ trễ thời gian, 15 A, 125V AC, Gói 4 | BD4FLQ SL-15PK4---1€19.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì cắm SL-30, trễ thời gian, 30 A, 125V AC
€3.84 /đóng gói