Palmetto Packing 1555 | Seal đóng gói 3/16 inch vuông 25 feet | 4vle9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PALMETTO ĐÓNG GÓI 1555 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 feet | AD9WQP 4VLE9

PALMETTO PACKING 1555 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9WQP phần: 1555Tham chiếu chéo: 4VLE9
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
€223.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-450 đến 800 F
MàuXám xỉn
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài25ft.
Vật chấtGraphite Filament đóng gói với Graphite
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)3500
Tối đa Áp suất cho van (PSI)3500
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)4000
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)1200
Phạm vi pH3 để 14
Square3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1555 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AD9WQJ 4VLE4 15555ft.-1 / 8 "€32.27
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1555 Con dấu đóng gói, 1/8 Sq. inch, 10 bộ | AD9WQK 4VLE5 155510ft.-1 / 8 "€55.83
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1555 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 feet | AD9WQL 4VLE6 155525ft.-1 / 8 "€118.18
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1555 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 5 feet | AD9WQM 4VLE7 15555ft.-3 / 16 "€53.89
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1555 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 10 feet | AD9WQN 4VLE8 155510ft.-3 / 16 "€105.84
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1555 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AD9WQQ 4VLF1 15555ft.-1 / 4 "€84.83
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1555 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 10 feet | AD9WQR 4VLF2 155510ft.-1 / 4 "€176.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING 1555 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 Feet
€223.36 /đơn vị