vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PALMETTO ĐÓNG GÓI 1389 Con dấu đóng gói 5/16 inch vuông 5 feet | AD9GVF 4RTN4

PALMETTO PACKING 1389 Con dấu đóng gói 5/16 inch vuông 5 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9GVF phần: 1389Tham chiếu chéo: 4RTN4
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
€93.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-400 đến 550 F
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài5ft.
Vật chất100% GFO (TM) PTFE mở rộng với than chì
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)1900
Tối đa Áp suất cho van (PSI)1900
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)4300
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)NR
Phạm vi pH0 để 14
Square5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1389 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AD9GUW 4RTL4 13895ft.-1 / 8 "€31.37
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1389 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 10 feet | AD9GUX 4RTL5 138910ft.-1 / 8 "€47.72
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1389 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 feet | AD9GUY 4RTL6 138925ft.-1 / 8 "€109.02
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1389 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 5 feet | AD9GUZ 4RTL7 13895ft.-3 / 16 "€42.24
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1389 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 10 feet | AD9GVA 4RTL8 138910ft.-3 / 16 "€65.57
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1389 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 feet | AD9GVB 4RTL9 138925ft.-3 / 16 "€134.65
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1389 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AD9GVC 4RTN1 13895ft.-1 / 4 "€60.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING 1389 Con dấu đóng gói 5/16 inch vuông 5 Feet
€93.96 /đơn vị