16w743 | Mũi khoan có ren dài #27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 16W743 Threaded Shank Drill Long #27 | AA8ABF

APPROVED VENDOR Máy khoan trục ren 16W743 Dài # 27

Trong kho
Khoản mục: AA8ABF phần: 16W743
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
€0.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan có ren
Tương đương thập phân. 1440
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo1.125 "
Vật chấtThép M2
Chiều dài tổng thể2.125 "
Góc nhọn135 Degrees
Kích thước chân1 / 4-28
Kích thước dây#27

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS7318158055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước phân sốVật chấtChiều dài tổng thểKích thước dâyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mũi khoan cán có ren 16W693 #40 Tổng chiều dài 1/2 M2 | AA7ZZC 16W693. 09805 / 16 "-Thép M21 / 2 "#40€8.64
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mũi khoan có ren 16W695 1/8 Tổng chiều dài 1/2 M2 | AA7ZZE 16W695. 12505 / 16 "1 / 8 "Thép M21 / 2 "-€2.48
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mũi khoan cán có ren 16W696 #30 Chiều dài tổng thể 9/16 M2 | AA7ZZF 16W696. 12855 / 16 "-Thép M29 / 16 "-€8.90
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16W697 Mũi khoan có ren 9/64 L 9/16 M2 | AA7ZZG 16W697. 14065 / 16 "9 / 64 "Thép M29 / 16 "-€0.81
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16W699 Mũi khoan có ren 5/32 L 9/16 M2 | AA7ZZJ 16W699. 15625 / 16 "5 / 32 "Thép M29 / 16 "-€0.80
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mũi khoan cán có ren 16W701 #21 Chiều dài tổng thể 9/16 M2 | AA7ZZK 16W701. 15905 / 16 "-Thép M29 / 16 "#21€0.71
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mũi khoan cán có ren 16W702 #20 Chiều dài tổng thể 9/16 M2 | AA7ZZL 16W702. 16105 / 16 "-Thép M29 / 16 "#20€8.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Máy khoan trục ren 16W743 Dài # 27
€0.89 /đơn vị