Palmetto Packing 1382 | Seal đóng gói 5/16 inch vuông 10 feet | 4rtt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÓNG GÓI PALMETTO 1382 Con dấu đóng gói 5/16 Inch vuông 10 feet | AD9GWL 4RTT5

PALMETTO PACKING 1382 Con dấu đóng gói 5/16 inch vuông 10 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9GWL phần: 1382Tham chiếu chéo: 4RTT5
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
€94.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-400 đến 550 F
MàuMầu đen đậm
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài10ft.
Vật chấtPTFE mở rộng với Graphite
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)1900
Tối đa Áp suất cho van (PSI)1900
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)3800
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)NR
Phạm vi pH0 để 14
Square5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1382 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AD9GWA 4RTR4 13825ft.-1 / 8 "€28.18
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1382 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 10 feet | AD9GWB 4RTR5 138210ft.-1 / 8 "€36.25
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1382 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 feet | AD9GWC 4RTR6 138225ft.-1 / 8 "€68.59
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1382 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 5 feet | AD9GWD 4RTR7 13825ft.-3 / 16 "€42.07
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1382 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 10 feet | AD9GWE 4RTR8 138210ft.-3 / 16 "€53.98
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1382 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 feet | AD9GWF 4RTR9 138225ft.-3 / 16 "€94.80
PALMETTO PACKING 1382 Con dấu đóng gói, 1/4 inch vuông, dài 5 feet | AD9GWG 4RTT1 13825ft.-1 / 4 "€37.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING 1382 Con dấu đóng gói 5/16 inch vuông 10 Feet
€94.80 /đơn vị