vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÓNG GÓI PALMETTO 1371 Con dấu đóng gói 3/4 inch vuông 10 feet | AD9GQC 4RRZ8

PALMETTO PACKING 1371 Con dấu đóng gói 3/4 inch vuông 10 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9GQC phần: 1371Tham chiếu chéo: 4RRZ8
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
€882.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-10 đến 550 F
Màutrắng
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài10ft.
Vật chấtMeta-Aramid màu trắng
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)500
Tối đa Áp suất cho van (PSI)2500
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)3150
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)NR
Phạm vi pH1 để 14
Square3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.98
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1371 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AD9GPA 4RRX1 13715ft.-1 / 8 "€25.94
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1371 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 10 feet | AD9GPB 4RRX2 137110ft.-1 / 8 "€50.39
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1371 Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 feet | AD9GPC 4RRX3 137125ft.-1 / 8 "€130.33
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1371 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 5 feet | AD9GPD4RRX4 13715ft.-3 / 16 "€42.34
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1371 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 10 feet | AD9GPE 4RRX5 137110ft.-3 / 16 "€62.08
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1371 Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 feet | AD9GPF 4RRX6 137125ft.-3 / 16 "€137.79
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1371 Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AD9GPG 4RRX7 13715ft.-1 / 4 "€57.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING 1371 Con dấu đóng gói 3/4 inch vuông 10 Feet
€882.26 /đơn vị