Palmetto Packing 1347af | Seal đóng gói 3/8 inch vuông 10 feet | 4vkg2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PALMETTO PACKING 1347AF Packing Seal 3/8 Square inch 10 Feet | AD9WEZ 4VKG2

PALMETTO PACKING 1347AF Con dấu đóng gói 3/8 inch vuông 10 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9WEZ phần: 1347AFTham chiếu chéo: 4VKG2
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
€69.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-10 đến 450 F
Màutrắng
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài10ft.
Vật chấtBao bì tổng hợp màu trắng
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)1500
Tối đa Áp suất cho van (PSI)1500
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)2300
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)NR
Phạm vi pH2 để 12
Square3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS5607504000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1347AF Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AD9HBG 4RUC4 1347AF5ft.-1 / 8 "€19.65
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1347AF Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 10 feet | AD9HBH 4RUC5 1347AF10ft.-1 / 8 "€25.28
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1347AF Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 feet | AD9WEM 4VKE9 1347AF25ft.-1 / 8 "€33.82
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1347AF Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 5 feet | AD9WEN 4VKF1 1347AF5ft.-3 / 16 "€23.19
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1347AF Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 10 feet | AD9WEP 4VKF2 1347AF10ft.-3 / 16 "€31.24
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1347AF Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 feet | AD9WEQ 4VKF3 1347AF25ft.-3 / 16 "€52.91
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1347AF Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AD9WER 4VKF4 1347AF5ft.-1 / 4 "€26.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING 1347AF Con dấu đóng gói 3/8 inch vuông 10 Feet
€69.00 /đơn vị