SPEC Lò xo đĩa U4370100S 0.437 Thép không gỉ cong Pk 10
Khoản mục: AF7WQP
phần: U4370100STham chiếu chéo: 22RJ91
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đĩa xuân |
Độ lệch @ Tải | 0.055 " |
Kết thúc | Trơn |
Đối với kích thước lỗ | 0.6875 |
Đối với kích thước que | 0.437 |
Tải @ lệch (Lbs.) | 3.75 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Dia ngoài. | 0.672 " |
Tối thiểu. Bên trong Dia. | 0.467 " |
Chiều cao tổng thể | 0.115 " |
bề dầy | 0.01 " |
Kiểu | Máy giặt lò xo cong |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 7318210090 |
Mô hình | Chiều cao tổng thể | Độ lệch @ Tải | Đối với kích thước lỗ | bề dầy | Kiểu | Đối với kích thước que | Tải @ lệch (Lbs.) | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1250125 | 0.143 " | 0.014 " | 1.25 | 0.125 " | Máy giặt mùa xuân Belleville | 0.532 | 2866 | SAE-1074 | €30.32 | |
U1900050S | 0.053 " | 0.027 " | 0.3437 | 0.005 " | Máy giặt lò xo cong | 0.19 | 1.12 | Thép không gỉ | €28.31 | |
U1900060S | 0.069 " | 0.034 " | 0.375 | 0.006 " | Máy giặt lò xo cong | 0.19 | 2.25 | Thép không gỉ | €29.28 | |
U1900065S | 0.043 " | 0.018 " | 0.3437 | 0.006 " | Máy giặt lò xo cong | 0.19 | 1.75 | Thép không gỉ | €29.28 | |
U1900090S | 0.047 " | 0.019 " | 0.375 | 0.009 " | Máy giặt lò xo cong | 0.19 | 4.5 | Thép không gỉ | €29.28 | |
U1900113 | 0.047 " | 0.02 " | 0.4375 | 0.011 " | Máy giặt lò xo cong | 0.19 | 9 | Thép carbon | €31.08 | |
U1900113S | 0.047 " | 0.02 " | 0.4375 | 0.011 " | Máy giặt lò xo cong | 0.19 | 9 | Thép không gỉ | €31.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.