Palmetto Packing 1007af | Seal đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | 6erw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PALMETTO ĐÓNG GÓI 1007AF Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AE8PDL 6ERW1

PALMETTO PACKING 1007AF Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 Feet

Trong kho
Khoản mục: AE8PDL phần: 1007AFTham chiếu chéo: 6ERW1
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
€379.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-10 đến 450 F
MàuĐen
Để sử dụng trongMáy bơm
Chiều dài5ft.
Vật chấtAcrylic
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)1500
Tối đa Áp suất cho van (PSI)NR
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)2400
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)NR
Phạm vi pH3 để 11
Square1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1007AF Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AE8PDE6ERV5 1007AF5ft.-1 / 8 "€379.18
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1007AF Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 5 feet | AE8PDH 6ERV8 1007AF5ft.-3 / 16 "€379.18
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1007AF Con dấu đóng gói 5/8 inch vuông 25 feet | AE8PEE 6ERX8 1007AF25ft.-5 / 8 "€267.17
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1007AF Con dấu đóng gói 3/4 inch vuông 25 feet | AE8PEH 6ERY1 1007AF25ft.-3 / 4 "€379.18
PALMETTO PACKING 1007AF Con dấu đóng gói 1-1/2"-3/8", kích thước 1-1/2 inch đến 3/8 inch, than chì acrylic | CD3ZJT 1007AF 1-1/2"-3/8"-1-1/2" to 3/8"-€37.70
RFQ
PALMETTO PACKING 1007AF Con dấu đóng gói 5/16"&1/4", kích thước 5/16 inch và 1/4 inch, than chì acrylic | CD3ZJU 1007AF 5/16"&1/4"-5/16 "và 1/4"-€41.48
RFQ
ĐÓNG GÓI PALMETTO 1007AF Con dấu đóng gói 3/16", Kích thước 3/16 inch, Than chì acrylic | CD3ZJV 1007AF 3/16 "-3 / 16 "-€43.37
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING 1007AF Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 Feet
€379.18 /đơn vị