PALMETTO PACKING 1007AF 1-1 / 2 "-3/8" Con dấu đóng gói, Kích thước 1-1 / 2 inch đến 3/8 inch, Acrylic Graphite
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Con dấu đóng gói nén |
Kích thước máy | 1-1/2" to 3/8" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Kích thước máy | Square | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1007AF | 5ft. | - | 1 / 8 " | €379.18 | |
1007AF | 5ft. | - | 3 / 16 " | €379.18 | |
1007AF | 5ft. | - | 1 / 4 " | €379.18 | |
1007AF | 25ft. | - | 5 / 8 " | €267.17 | |
1007AF | 25ft. | - | 3 / 4 " | €379.18 | |
1007AF 5/16"&1/4" | - | 5/16 "và 1/4" | - | €41.48 | RFQ
|
1007AF 3/16 " | - | 3 / 16 " | - | €43.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.