Paladin Pa1180 | Dieless Crimper 25-19 Awg Chiều dài 6-3/8 Inch | 11l579 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy uốn không dây PALADIN PA1180 25-19 Awg 6-3 / 8 inch Chiều dài | AA3HVZ 11L579

PALADIN PA1180 Dieless Crimper 25-19 Awg 6-3/8 Inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AA3HVZ phần: PA1180Tham chiếu chéo: 11L579
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
€55.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy uốn không dây
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Sức chứa25 đến 19 AWG
Vết cắt
Loại xử lýergonomic
Chiều dài tổng thể6.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8203206030
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Dải (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều dài tổng thểGiá cả
Máy uốn không dây PALADIN PA1176 26-28 Awg 7-1 / 4 inch Chiều dài | AA3HVX 11L577 PA117626 đến 28 chân và ổ cắm AWG, 22 đến 26 đầu nối cách điện bằng nút AWG và vấu xuyên qua điện thoại, 14 đến 22 đầu nối thùng hở AWG7.25 "€18.85
PALADIN PA1178 Máy uốn không dây 26-19 Awg 5-7 / 8 inch Chiều dài | AA3HVY 11L578 PA117826 đến 19 AWG Đồng5.875 "€31.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALADIN PA1180 Dieless Crimper 25-19 Awg 6-3/8 Inch Chiều dài
€55.63 /đơn vị