Packers Kromer 7222-01 | Dụng cụ rút dao 4.4-11lb | 38n825 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PACKERS KROMER 7222-01 Bộ rút dụng cụ 4.4-11lb | AC7LZQ 38N825

PACKERS KROMER 7222-01 Dụng cụ rút 4.4-11lb

Trong kho
Khoản mục: AC7LZQ Mẫu: 7222-01Tham chiếu chéo: 38N825
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
€847.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDụng cụ rút dao
Chiều dài cáp9.8ft.
Vật liệu cápThép
Đối với công cụ cân4.4 đến 11 lb.
Vật liệu vỏNylon
Cơ chế khóaRatchet
Độ sâu tổng thể2.75 "
Chiều cao tổng thể10.25 "
Chiều rộng tổng thể8.375 "
Trọng lượng cuộn8.58 lb
Điều chỉnh căng thẳngTay cầm 6mm T

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.74
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8428900290
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa Ratchet (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápĐối với công cụ cânĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểTrọng lượng cuộnGiá cả
GÓI KROMER 7200-01 Tool Retractor .66-2.65lb | AC7LZE 38N815 7200-015.2ft.0.66 đến 2.65 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb€196.72
GÓI KROMER 7200-02 Tool Retractor 2.6-5.5lb | AC7LZF 38N816 7200-025.2ft.2.6 đến 5.5 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb€235.55
GÓI KROMER 7211-01 Tool Retractor 1.1-4.4lb | AC7LZG 38N817 7211-018.2ft.1.1 đến 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb€296.22
GÓI KROMER 7211-02 Tool Retractor 3.3-6.6lb | AC7LZH 38N818 7211-028.2ft.3.3 đến 6.6 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb€298.69
GÓI KROMER 7212-01 Dụng cụ rút dao 1.1-4.4lb | AC7LZJ 38N819 7212-018.2ft.1.1 đến 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb€427.36
GÓI KROMER 7212-02 Tool Retractor 3.3-6.6lb | AC7LZK 38N820 7212-028.2ft.3.3 đến 6.6 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb€429.79
GÓI KROMER 7221-01 Tool Retractor 4.4-11lb | AC7LZL 38N821 7221-019.8ft.4.4 đến 11 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb€759.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PACKERS KROMER 7222-01 Dụng cụ rút 4.4-11lb
€847.38 /đơn vị