Packers Kromer 7211-02 | Dụng cụ rút dao 3.3-6.6lb | 38n818 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GÓI KROMER 7211-02 Tool Retractor 3.3-6.6lb | AC7LZH 38N818

PACKERS KROMER 7211-02 Dụng cụ rút 3.3-6.6lb

Trong kho
Khoản mục: AC7LZH Mẫu: 7211-02Tham chiếu chéo: 38N818
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
€298.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDụng cụ rút dao
Chiều dài cáp8.2ft.
Vật liệu cápThép
Đối với công cụ cân3.3 đến 6.6 lb.
Vật liệu vỏNylon
Cơ chế khóaKhông
Độ sâu tổng thể1.75 "
Chiều cao tổng thể6.625 "
Chiều rộng tổng thể5.25 "
Trọng lượng cuộn1.76 lb
Điều chỉnh căng thẳngTay cầm 4mm T

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)23.5
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8428900290
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa Ratchet (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápĐối với công cụ cânĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểTrọng lượng cuộnGiá cả
GÓI KROMER 7200-01 Tool Retractor .66-2.65lb | AC7LZE 38N815 7200-015.2ft.0.66 đến 2.65 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb€196.72
GÓI KROMER 7200-02 Tool Retractor 2.6-5.5lb | AC7LZF 38N816 7200-025.2ft.2.6 đến 5.5 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb€235.55
GÓI KROMER 7211-01 Tool Retractor 1.1-4.4lb | AC7LZG 38N817 7211-018.2ft.1.1 đến 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb€296.22
GÓI KROMER 7212-01 Dụng cụ rút dao 1.1-4.4lb | AC7LZJ 38N819 7212-018.2ft.1.1 đến 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb€427.36
GÓI KROMER 7212-02 Tool Retractor 3.3-6.6lb | AC7LZK 38N820 7212-028.2ft.3.3 đến 6.6 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb€429.79
GÓI KROMER 7221-01 Tool Retractor 4.4-11lb | AC7LZL 38N821 7221-019.8ft.4.4 đến 11 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb€759.96
GÓI KROMER 7221-02 Dụng cụ rút dao 8.8-17.6lb | AC7LZM 38N822 7221-029.8ft.8.8 đến 17.6 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb€806.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PACKERS KROMER 7211-02 Dụng cụ rút 3.3-6.6lb
€298.69 /đơn vị