OTC TOOLS Kích thủy lực 9302 Kích thước 4-5/16 x 2-9/16 Inch, Sức nâng 2 Tấn
Khoản mục: CD6WBN
phần: 9302
€70.64 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Jack chai |
Kích thước cơ sở | 4-5/16" x 2-9/16" |
Xây dựng | Thép |
Kết thúc | Men nướng bền |
Xử lý Chiều dài | 13 " |
Đột quỵ thủy lực | 4-5 / 8 " |
Sức nâng | 2 tấn. |
Chiều cao nâng tối đa. | 14 " |
Chiều cao nâng Min. | 7" |
Yên xe | Có |
Tiêu chuẩn | ANSI-PALD |
Động tác kéo dài Piston 1 In | 8 |
Kiểu | Thủy lực |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.