OTC TOOLS 5110 Kích thủy lực tổng hợp, sức nâng 10 tấn
Khoản mục: CD6WGZ
phần: 5110
€9,046.19 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giắc dịch vụ thủy lực không khí |
Chiều cao cơ sở | 10 " |
Chiều dài cơ sở | 54 " |
Chiều rộng cơ sở | 16 |
Bánh xe Caster Dia. | 4" |
Chiều dài khung | 54 " |
Xử lý Chiều dài | 47 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Sức nâng | 10 tấn. |
Chiều cao nâng tối đa. | 26 7 / 8 " |
Chiều cao nâng Min. | 6 3 / 4 " |
Vật chất | Thép |
Số bánh | 2 |
Loại hoạt động | Hướng dẫn sử dụng |
Tăng sức mạnh | 26-7 / 8 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.