Ingersoll-rand 7anst8 | Máy Khoan Khí Công Nghiệp Súng Ngắn 1/2 Inch | 3y510 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng ngắn công nghiệp INGERSOLL-RAND 7ANST8 1/2 inch | AD3CQF 3Y510

INGERSOLL-RAND Súng lục công nghiệp máy khoan không khí 7ANST8 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3CQF phần: 7ANST8Tham chiếu chéo: 3Y510
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
€1,385.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.2
Vòng biBóng hàng đôi
CFM @ đầy tải22.0
Kích thước kẹp1 / 2 "
Loại mũi khoanCó khóa
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ900 rpm
Bánh xe lửaHành tinh
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏSkinsulation
HP3/4
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể8.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ReversingKhông
Phong cáchSúng lục
Loại bướm gaCò súng
Trọng lượng dụng cụ3.20 lb
UPC663023012568
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8467115020
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Kích thước ốngCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyVòng biChiều dài tổng thểReversingTrọng lượng dụng cụCFM @ đầy tảiKích thước kẹpGiá cả
Súng lục công nghiệp INGERSOLL-RAND QP301LD Air Drill 1/4 inch | AB9QKU 2ERT9 QP301LD1 / 4 "4.0Ball và Roller6.75 "Không1.44 lb16.01 / 4 "€1,000.24
Súng ngắn công nghiệp INGERSOLL-RAND QP151D Air Drill 1/4 inch | AB9QKV 2ERU1 QP151D1 / 4 "4.0Ball và Roller7.25 "Không1.54 lb16.01 / 4 "€1,278.35
Súng ngắn công nghiệp INGERSOLL-RAND 7AQST8 1/2 inch | AD3CQE 3Y509 7AQST85 / 16 "4.2Bóng hàng đôi7.375 "Không3.20 lb22.01 / 2 "€1,848.08
Súng ngắn công nghiệp INGERSOLL-RAND 7AMST6 3/8 Inch | AD3CQG 3Y511 7 giờ sáng thứ 65 / 16 "4.2Bóng hàng đôi8.5 "Không2.90 lb22.03 / 8 "€1,441.15
Súng ngắn công nghiệp INGERSOLL-RAND 7AKST6 3/8 Inch | AD3CQH 3Y513 7AKST65 / 16 "4.2Bóng hàng đôi7.625 "Không2.40 lb22.03 / 8 "€1,276.84
Súng ngắn công nghiệp máy khoan INGERSOLL-RAND 728JA1 3/8 inch | AD3CQL 3Y520 728JA11 / 4 "3.2-7"Không2.40 lb-3 / 8 "€559.26
Súng ngắn công nghiệp INGERSOLL-RAND 5RANST8 1/2 inch | AD3CQT 3Y531 5RANST81 / 4 "4.0Bóng hàng đôi8.25 "3.0 lb17.01 / 2 "€1,000.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Súng lục công nghiệp máy khoan không khí 7ANST8 1/2 inch
€1,385.15 /đơn vị