Tháng 1909 năm 3 | Locknut Ổ cắm 4/3 Ổ đĩa 1-4/8 Inch Sâu 4 điểm | 5cljXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ OTC 1909 Locknut Ổ cắm 3/4 Ổ đĩa 3-1/4 Inch Sâu 8 điểm | AD6YKZ 4CLJ5

OTC TOOLS 1909 Ổ cắm Locknut 3/4 Ổ 3-1/4 inch sâu 8 điểm

Trong kho
Khoản mục: AD6YKZ phần: 1909Tham chiếu chéo: 4CLJ5
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
€56.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm Locknut
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcTự nhiên
Vật chấtThép cường độ cao
Số điểm8
Loại đầu raSquare
Chiều dài tổng thể3.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3.25 "
Độ sâu ổ cắmSâu
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.16
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
CÔNG CỤ OTC 1901 Ổ cắm Locknut 3/4dr 2-3/32 Inch Sâu 6 điểm | AD6YKQ 4CLH6 1901Thép cường độ cao6Hex5"2-3 / 32 "€58.97
CÔNG CỤ OTC 1902 Locknut Ổ cắm 3/4 Ổ đĩa 2-3/8 Inch Sâu 6 điểm | AD6YKR 4CLH7 1902Thép cường độ cao6Hex5"2.375 "€56.04
CÔNG CỤ OTC 1903 Locknut Ổ cắm 3/4 Ổ đĩa 2-3/8 Inch Sâu 8 điểm | AD6YKT 4CLH8 1903Thép cường độ cao8Square5"2.375 "€57.93
CÔNG CỤ OTC 1904 Ổ cắm Locknut 3/4dr 2-9/16 Inch Sâu 6 điểm | AD6YKU 4CLH9 1904Thép cường độ cao6Hex5"2-9 / 16 "€55.45
CÔNG CỤ OTC 1905 Ổ cắm Locknut 3/4dr 2-9/16 Inch Sâu 8 điểm | AD6YKV 4CLJ1 1905Thép cường độ cao8Square3.5 "2-9 / 16 "€60.10
CÔNG CỤ OTC 1906 Ổ cắm Locknut Ổ đĩa 3/4 inch Sâu 3 inch 6 điểm | AD6YKW 4CLJ2 1906Thép cường độ cao6Hex5"3"€58.21
CÔNG CỤ OTC 1907 Ổ cắm Locknut Ổ đĩa 3/4 inch Sâu 3 inch 8 điểm | AD6YKX 4CLJ3 1907Thép cường độ cao8Square3.5 "3"€59.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OTC TOOLS 1909 Ổ cắm Locknut 3/4 Ổ 3-1/4 inch sâu 8 điểm
€56.77 /đơn vị