Osg Hp441-1719-bn | Máy nghiền cacbua cuối 11/64 D 9/16 Cắt | 30l573 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dao phay cacbua OSG HP441-1719-BN 11/64 D 9/16 Cắt | AC4UHH 30L573

OSG Máy nghiền cacbua HP441-1719-BN 11/64 D 9/16 Cắt

Trong kho
Khoản mục: AC4UHH Mẫu: HP441-1719-BNTham chiếu chéo: 30L573
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
€42.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính11 / 64 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcCắt trung tâm
Ứng dụng End MillHoàn thành
Kết thúc kiểu MillMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kiểu kết thúcMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kết thúcTiAlN
LớpHiệu suất cao
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt9 / 16 "
Danh sách sốHP441BN
Vật chấtCacbua
Phay Dia.11 / 64 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.3 / 16 "
KiểuĐều đặn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểđường kínhLoại thứ nguyênChân Địa.Kết thúcHelix AngleChiều dài cắtDanh sách sốGiá cả
Máy nghiền cuối OSG HP421-0469-BN Carbide 3/64 D 9/64 Cắt | AC4UFV 30L538 HP421-0469-BN1.5 "3 / 64 "Inch phân số1 / 8 "TiAlN30 Degrees9 / 64 "HP421BN€32.20
Máy nghiền cuối OSG HP421-0625-BN cacbua 1/16 D 3/16 Cắt | AC4UFW 30L539 HP421-0625-BN1.5 "1 / 16 "Inch phân số1 / 8 "TiAlN30 Degrees3 / 16 "HP421BN€27.55
Máy nghiền cuối OSG HP421-0781-BN Carbide Hp421bn 5/64 D 1/4 Cắt | AC4UFX 30L540 HP421-0781-BN1.5 "5 / 64 "Inch phân số1 / 8 "TiAlN30 Degrees1 / 4 "HP421BN€28.68
Máy nghiền cuối OSG HP421-0938-BN Carbide 3/32 D 5/16 Cut | AC4UFY 30L541 HP421-0938-BN1.5 "3 / 32 "Inch phân số1 / 8 "TiAlN30 Degrees5 / 16 "HP421BN€28.68
Máy nghiền kết thúc cacbua OSG HP421-1000-BN Hp421bn 1 D 1 1/2 Cắt L | AC4UFZ 30L542 HP421-1000-BN4"1"Inch phân số1"TiAlN30 Degrees1.5 "HP421BN€591.29
Máy nghiền cuối OSG HP421-1094-BN Carbide Hp421bn 7/64 D 3/8 Cắt | AC4UGA 30L543 HP421-1094-BN1.5 "7 / 64 "Inch phân số1 / 8 "TiAlN30 Degrees3 / 8 "HP421BN€34.56
Máy nghiền kết thúc cacbua OSG HP421-1250-BN Hp421bn 1/8 D 1/2 Cắt L | AC4UGB ​​30L544 HP421-1250-BN1.5 "1 / 8 "Inch phân số1 / 8 "TiAlN30 Degrees1 / 2 "HP421BN€28.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG Máy nghiền cacbua HP441-1719-BN 11/64 D 9/16 Cắt
€42.32 /đơn vị