vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG HP441-1378 Carbide End Mill Hp441 3.5mm D 12mm Cut | AC4UBK 30L430

OSG HP441-1378 Dao phay cuối cacbua Hp441 3.5mm D 12mm Cut

Trong kho
Khoản mục: AC4UBK phần: HP441-1378Tham chiếu chéo: 30L430
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
€33.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính3.5mm
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcCắt trung tâm
Ứng dụng End MillHoàn thành
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiAlN
LớpHiệu suất cao
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt12mm
Danh sách sốHP441
Vật chấtCacbua
Phay Dia.3.50mm
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể51mm
Chân Địa.4.00mm
KiểuĐều đặn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểđường kínhLoại thứ nguyênChân Địa.LớpHelix AngleChiều dài cắtDanh sách sốGiá cả
OSG HP421-0469 Máy nghiền kết thúc cacbua Hp421 3/64 D 9/64 Cắt L | AC4TXZ 30L350 HP421-04691.5 "3 / 64 "Inch phân số1 / 8 "Hiệu suất cao30 Degrees9 / 64 "HP421€27.05
OSG HP421-0625 Máy nghiền kết thúc cacbua Hp421 1/16 D 3/16 Cắt L | AC4TYA 30L351 HP421-06251.5 "1 / 16 "Inch phân số1 / 8 "Hiệu suất cao30 Degrees3 / 16 "HP421€25.28
OSG HP421-0781 Máy nghiền kết thúc cacbua Hp421 5/64 D 1/4 Cắt L | AC4TYB 30L352 HP421-07811.5 "5 / 64 "Inch phân số1 / 8 "Hiệu suất cao30 Degrees1 / 4 "HP421€25.31
OSG HP421-0938 Máy nghiền kết thúc cacbua Hp421 3/32 D 5/16 Cắt L | AC4TYC 30L353 HP421-09381.5 "3 / 32 "Inch phân số1 / 8 "Hiệu suất cao35 Degrees5 / 16 "HP421€25.29
Máy nghiền kết thúc cacbua OSG HP421-1000 Hp421 1 D 1 1/2 Cắt L | AC4TYD 30L354 HP421-10004"1"Inch phân số1"Hiệu suất cao30 Degrees1.5 "HP421€520.22
OSG HP421-1094 Máy nghiền kết thúc cacbua Hp421 7/64 D 3/8 Cắt L | AC4TYE 30L355 HP421-10941.5 "7 / 64 "Inch phân số1 / 8 "Hiệu suất cao30 Degrees3 / 8 "HP421€25.41
OSG HP421-1250 Máy nghiền cacbua Hp421 1/8 D 1/2 Cắt L | AC4TYF 30L356 HP421-12501.5 "1 / 8 "Inch phân số1 / 8 "Hiệu suất cao30 Degrees1 / 2 "HP421€25.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG HP441-1378 Dao phay cuối cacbua Hp441 3.5mm D 12mm Cut
€33.81 /đơn vị