A B Công suất: 4000 lbs. , Màu sắc: Màu xanh da trời , Chiều dài dây: 8 ft. , Trung tâm bỏ túi nĩa: 28 " , Chiều cao túi nĩa: 2 1 / 2 " , Chiều rộng túi nĩa: 7 1 / 2 " , Nguyên liệu khung: Thép , Chiều cao: 22 " , Chiều cao ở cấp độ: 8" ,HP: 2 hp , Bao gồm phần cứng cài đặt: Không , Chiều cao môi: 12 " , Vật liệu: Thép , Tối đa. Góc nghiêng: 45 độ. , Loại hoạt động: Push Button , Giai đoạn: 3 , Chất liệu nền tảng: Thép , Chiều rộng nền tảng: 48 " , Cầm tay: Có , Chiều dài dây nguồn: 8 ft. , Nguồn năng lượng: Dây điện , Chiều dài dây từ xa: 8 ft. , Vôn: 460V AC , Chiều rộng: 48 "