Osg Hp255-3543 | Máy khoan Jobber 9mm 140 Carbide | 33pa39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan Jobber OSG HP255-3543 9mm 140 Carbide | AG3NJJ 33PA39

OSG HP255-3543 Máy khoan Jobber 9mm 140 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AG3NJJ phần: HP255-3543Tham chiếu chéo: 33PA39

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€153.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.354 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTiAlN
Chiều dài sáo61mm
LớpHiệu suất cao
Danh sách sốHP255
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể103mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmR Làm mỏng
Chân Địa.10mm
Kích thước máy9

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207504060

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểHướng cắtTương đương thập phânGóc nhọnLoại điểmChân Địa.Kích thước máyLoại thứ nguyênGiá cả
OSG 8612244 Jobber Drill Bit Xpm x Point # 41 | AG3NGZ 33NZ98 861224462mmThuận tay phải0.096 "130 DegreesX3.0mm#41Kích thước dây€44.91
OSG 8613349 Mũi khoan Jobber Xpm R Điểm 17/32 In. | AG3NHA 33NZ99 8613349166mmThuận tay phải0.531 "120 DegreesR16.0mm17 / 32 "Inch phân số€313.43
OSG 8663530 Máy khoan Jobber 15.3mm 140 cacbua | AG3NHT 33PA24 8663530193mmTay Phải0.602 "140 DegreesR Làm mỏng16mm15.3mmmetric€569.91
Máy khoan Jobber OSG HP255-2047 5.2mm 140 cacbua | AG3NJA 33PA31 HP255-204782mmTay Phải0.204 "140 DegreesR Làm mỏng6mm5.2mmmetric€93.49
Máy khoan cắt công việc OSG HP255-2795 7.1mm 140 Carbide | AG3NJE 33PA35 HP255-279591mmTay Phải0.279 "140 DegreesR Làm mỏng8mm7.1mmmetric€116.25
OSG HP255-3189 Máy khoan cắt 8.1mm 140 Carbide | AG3NJG 33PA37 HP255-3189103mmTay Phải0.318 "140 DegreesR Làm mỏng10mm8.1mmmetric€137.75
OSG 651048411 Mũi khoan Jobber, 12.30 mm, cacbua rắn | CD2HWP 405R22 651048411167mmTay Phải0.4844140 DegreesX mỏng12.70mm-metric€393.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG HP255-3543 Máy khoan Jobber 9mm 140 cacbua
€153.85 /đơn vị