Osg 8612244 | Mũi khoan Jobber Xpm X Point #41 | 33nz98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 8612244 Jobber Drill Bit Xpm x Point # 41 | AG3NGZ 33NZ98

OSG 8612244 Mũi khoan Jobber Xpm x Điểm #41

Trong kho
Khoản mục: AG3NGZ phần: 8612244Tham chiếu chéo: 33NZ98
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
€44.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtThuận tay phải
Tương đương thập phân0.096 "
Loại thứ nguyênKích thước dây
Kết thúcV tráng
Chiều dài sáo30mm
Danh sách số1950
Vật chấtXPM
Chiều dài tổng thể62mm
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmX
Chân Địa.3.0mm
Kích thước máy#41

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Mã HS8207504060

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểHướng cắtTương đương thập phânGóc nhọnLoại điểmChân Địa.Kích thước máyLoại thứ nguyênGiá cả
OSG 8613349 Mũi khoan Jobber Xpm R Điểm 17/32 In. | AG3NHA 33NZ99 8613349166mmThuận tay phải0.531 "120 DegreesR16.0mm17 / 32 "Inch phân số€313.43
OSG 8663530 Máy khoan Jobber 15.3mm 140 cacbua | AG3NHT 33PA24 8663530193mmTay Phải0.602 "140 DegreesR Làm mỏng16mm15.3mmmetric€569.91
Máy khoan Jobber OSG HP255-2047 5.2mm 140 cacbua | AG3NJA 33PA31 HP255-204782mmTay Phải0.204 "140 DegreesR Làm mỏng6mm5.2mmmetric€93.49
Máy khoan cắt công việc OSG HP255-2795 7.1mm 140 Carbide | AG3NJE 33PA35 HP255-279591mmTay Phải0.279 "140 DegreesR Làm mỏng8mm7.1mmmetric€116.25
OSG HP255-3189 Máy khoan cắt 8.1mm 140 Carbide | AG3NJG 33PA37 HP255-3189103mmTay Phải0.318 "140 DegreesR Làm mỏng10mm8.1mmmetric€137.75
Máy khoan Jobber OSG HP255-3543 9mm 140 Carbide | AG3NJJ 33PA39 HP255-3543103mmTay Phải0.354 "140 DegreesR Làm mỏng10mm9metric€153.85
OSG 651048411 Mũi khoan Jobber, 12.30 mm, cacbua rắn | CD2HWP 405R22 651048411167mmTay Phải0.4844140 DegreesX mỏng12.70mm-metric€393.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 8612244 Mũi khoan Jobber Xpm x Điểm #41
€44.91 /đơn vị