Osg Hp253-1614 | Máy Khoan Trục Vít 4.1mm 140 Carbide | 33pa25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan trục vít OSG HP253-1614 4.1mm 140 Carbide | AG3NHU 33PA25

OSG Máy khoan vít HP253-1614 Máy khoan cacbua 4.1mm 140

Trong kho
Khoản mục: AG3NHU phần: HP253-1614Tham chiếu chéo: 33PA25
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
€61.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.161 "
Loại thứ nguyênmetric
Mũi khoan140 độ.
Kết thúcTiAlN
Chiều dài sáo24mm
LớpHiệu suất cao
Danh sách sốHP253
Vật chấtCacbua rắn
Kích thước số liệu4.10
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể66mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmR Làm mỏng
Chân Địa.6mm
Kích thước máy4.10mm
KiểuStub

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207504060

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoDanh sách sốKích thước số liệuChiều dài tổng thểKích thước máyKiểuGiá cả
Máy khoan trục vít OSG HP255-1811 4.6mm 140 Carbide | AG3NHZ 33PA30 HP255-18110.181 "36mmHP2554.6074mm4.60mmngười làm việc€77.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG Máy khoan vít HP253-1614 Máy khoan cacbua 4.1mm 140
€61.11 /đơn vị