Osg Hp245-2189 | Mũi khoan cacbua Micrograin 5.56mm | 33pc54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan cacbua OSG HP245-2189 5.56mm Micrograin | AG3NNA 33PC54

OSG Máy khoan cacbua HP245-2189 Micrograin 5.56mm

Trong kho
Khoản mục: AG3NNA phần: HP245-2189Tham chiếu chéo: 33PC54
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
€70.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan cacbua
Loại thứ nguyênmetric
Mũi khoan140 Degrees
Chiều dài sáo1.73 "
Lớpvi hạt
Vật chấtCacbua
Chiều dài tổng thể82mm
Kích thước máy5.56mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207504060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMũi khoanChiều dài sáoChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
OSG 3318540 Máy khoan cacbua 5.40mm Micrograin | AG3NMQ 33PC43 3318540120 Degrees1.37 "74mm5.40mm€160.31
OSG HP243-2130 Carbide Khoan 5.41mm Micrograin | AG3NMR 33PC46 HP243-2130140 Degrees1.1 "66mm5.41mm€62.28
Máy khoan cacbua OSG HP243-3126 7.94mm Micrograin | AG3NMU 33PC48 HP243-3126140 Degrees1.61 "79mm7.94mm€88.86
OSG HP243-3228 Máy khoan cacbua 8.20mm Micrograin | AG3NMV 33PC49 HP243-3228140 Degrees1.85 "89mm8.20mm€85.76
OSG HP243-3780 Máy khoan cacbua 9.60mm Micrograin | AG3NMW 33PC50 HP243-3780140 Degrees1.85 "89mm9.60mm€106.76
Máy khoan cacbua OSG HP245-3748 9.52mm Micrograin | AG3NND 33PC57 HP245-3748140 Degrees2.4 "103mm9.52mm€137.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG Máy khoan cacbua HP245-2189 Micrograin 5.56mm
€70.10 /đơn vị