Osg 900-9020 | Cây mũi nhọn cacbua 1/8 inch | 33zw70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 900-9020 Carbide Bur Cây nhọn 1/8 Inch | AH4AFD 33ZW70

OSG 900-9020 Cây mũi nhọn cacbua 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4AFD Mẫu: 900-9020Tham chiếu chéo: 33ZW70
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
€14.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 8 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt1 / 4 "
Tối đa RPM80,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngCây nhọn
Số giao dịchSH-41

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtChiều dài tổng thểKích thước chânSố giao dịchGiá cả
OSG 900-9005 Cây nhọn Carbide Bur 1/8 Inch | AH4AEM 33ZW55 900-90051 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SG-44€14.16
OSG 900-9006 Carbide Bur nhọn Cây 1/8 Inch | AH4AEN 33ZW56 900-90061 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SF-42€14.16
OSG 900-9005-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH4AFJ 33ZW75 900-9005-303.00mm12mm50mm6"SG-44€14.16
OSG 900-9006-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3mm RH Cut | AH4AFK 33ZW76 900-9006-303.00mm12mm50mm6"SF-42€14.16
OSG 900-9020-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3mm RH Cut | AH4AFZ 33ZW89 900-9020-303.00mm6"50mm1 / 4 "SH-41€14.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 900-9020 Cây mũi nhọn cacbua 1/8 inch
€14.16 /đơn vị