Osg 882-6250-60 | Đường kính cắt cacbua 16 mm. Rh Cắt | 33zv66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 882-6250-60 Carbide Bur 16mm Cut Diameter RH Cut | AH4AAR 33ZV66

OSG 882-6250-60 Cacbua Bur Đường kính cắt 16mm RH Cut

Trong kho
Khoản mục: AH4AAR phần: 882-6250-60Tham chiếu chéo: 33ZV66

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€127.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.16.00mm
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt25mm
Tối đa RPM40,000
Chiều dài tổng thể50mm
Vật liệu chânHSS
Kích thước chân6"
Hình dạngMũi bóng hình trụ
Số giao dịchSC-6MA

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố giao dịchgócDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânGiá cả
OSG 802-1250-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH3ZHE 33ZP82 802-1250-60SC-11-3.00mm12mm80,00050mmCacbua6"€33.47
OSG 802-1250 Carbide Bur Mũi bóng hình trụ 1/8 inch | AH3ZHF 33ZP83 802-1250SC-11-1 / 8 "1 / 2 "80,0002"Cacbua1 / 4 "€33.47
OSG 802-1875 Carbide Bur Mũi bóng hình trụ 3/16 inch | AH3ZHG 33ZP84 802-1875SC-14-3 / 16 "5 / 8 "75,0002"Cacbua1 / 4 "€34.43
OSG 802-1875-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 5 mm RH Cut | AH3ZHH 33ZP85 802-1875-60SC-14-5.00mm16mm75,00050mmCacbua6"€34.43
OSG 802-2362 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZHJ 33ZP86 802-2362SC-1-6.00mm16mm75,00050mmCacbua6"€33.95
OSG 802-2500 Carbide Bur Mũi bóng hình trụ 1/4 inch | AH3ZHK 33ZP87 802-2500SC-1-1 / 4 "5 / 8 "70,0002"Cacbua1 / 4 "€33.95
OSG 802-3125 Carbide Bur Mũi bóng hình trụ 5/16 inch | AH3ZHL 33ZP88 802-3125SC-2-5 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "€40.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 882-6250-60 Cacbua Bur Đường kính cắt 16mm RH Cut
€127.75 /đơn vị