Osg 804-7500 | Cây mũi nhọn cacbua 3/4 inch | 33zr97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 804-7500 Cây mũi nhọn cacbua 3/4 inch | AH3ZNC 33ZR97

OSG 804-7500 Cây mũi nhọn cacbua 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3ZNC Mẫu: 804-7500Tham chiếu chéo: 33ZR97
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
€132.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.3 / 4 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt1"
Tối đa RPM30,000
Chiều dài tổng thể2"
Vật liệu chânHSS
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngCây nhọn
Số giao dịchSG-7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
OSG 804-2362 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZMP 33ZR85 804-23626.00mm16mm75,00050mmCacbua6"SG-1€37.67
OSG 804-2500 Carbide Bur nhọn Cây 1/4 inch | AH3ZMQ 33ZR86 804-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Cacbua1 / 4 "SG-1€37.67
OSG 804-3125 Carbide Bur nhọn Cây 5/16 Inch | AH3ZMR 33ZR87 804-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "SG-2€40.46
OSG 804-3125-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 8 mm RH Cut | AH3ZMT 33ZR88 804-3125-608.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-2€40.46
OSG 804-3750 Carbide Bur nhọn Cây 3/8 Inch | AH3ZMU 33ZR89 804-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SG-3€40.46
OSG 804-3750-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 9mm RH Cut | AH3ZMV 33ZR90 804-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-3€36.50
OSG 804-5000 Carbide Bur nhọn Cây 1/2 inch | AH3ZMW 33ZR91 804-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SG-5€64.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 804-7500 Cây mũi nhọn cacbua 3/4 inch
€132.13 /đơn vị