Tydenbrooks 1056452 | Phốt Bi Thép 8-1/2 X 5/8 Inch - Pk50 | 2yjz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TYDENBROOKS 1056452 Phốt bi Thép 8-1/2 x 5/8 Inch - Gói 50 | AC4CEP 2YJZ8

TYDENBROOKS 1056452 Ball Seal 8-1/2 x 5/8 Inch Thép - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AC4CEP phần: 1056452Tham chiếu chéo: 2YJZ8
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
€18.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu bóng
MàuGói Bạc
Chiều cao vùng dấu ấn19 / 64 "
Chiều rộng Vùng Dấu ấn6"
Dấu ấnNhân vật 7
Chiều dài8.5 "
Vật chấtThép mạ thiếc
Số chữ số7
Thời gian hoạt động8.375 "
Ứng dụng chínhXe tải, xe đầu kéo, container
bề dầy5 / 8 "
Chiều dài dây43 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8309900000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYDENBROOKS 1056452 Ball Seal 8-1/2 x 5/8 Inch Thép - Gói 50
€18.31 /đơn vị